- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 1.25sq 棒端子のおすすめ人気ランキング
1.25sq 棒端子のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新103件の「1.25sq 棒端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着 端子 ピン 端子」、「1.25sq 端子」、「1.25sq ケーブル」などの商品も取り扱っております。
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状
リングスリープ
材質
E-CU
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
表面処理
錫メッキ
耐熱温度(℃)
(長時間)105、(短時間)120
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
色
透明
タイプ
シングル
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
寸法D(Φmm)
3.6
定格電流(A)
17
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法F(Φmm)
1.1
難燃性
UL94V-2
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状
棒形
種類
裸圧着端子
定格電圧(V)
600
寸法F(Φmm)
1.9
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状
TME形
特性
難燃
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
使用周囲温度(℃)
-10~+40
色
グリーン透明
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧
1500V/1min
耐熱性
60℃±3℃(3時間放置)
適合電線
より線又はコード
特性
耐熱
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。
トラスコ品番
255-7517
全長(mm)
27.0
色
赤透明
質量(g)
30
種類
絶縁付圧着端子
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
定格電流(A)
17
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
棒長(mm)
11.0
棒径(Φmm)
1.1
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.3~1.65
質量(g/パック)
30
1パック(20個)
¥889
税込¥978
当日出荷
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法W(mm)
1.9
幅(mm)
1.9
種類
絶縁付圧着端子
定格電圧(V)
600
端子形状
棒形
難燃性
UL94V0
材質(スリーブ)
塩化ビニール
材質(端子)
銅
特性
難燃
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ナイロン
耐熱温度(℃)
105
材質(端子)
銅
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒端子
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.3~1.65
色
赤透明
難燃性
UL94V-0
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
定格電流(A)
17
寸法F(Φmm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
1個
¥8,810
税込¥9,691
当日出荷
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
全長(mm)
16
端子形状
棒端子
寸法l2(mm)
10
寸法S1(mm)
0.15
寸法S2(mm)
0.3
材質
銅
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
端子形状
棒形
特性
難燃
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
種類
シングルタイプ
規格
DIN46228/4準拠品
端子形状
フェルール・棒形
材質(絶縁体)
PP
材質(端子)
銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具
NH79A・NH89
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電圧(V)
600
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)
無酸素銅(電気すずメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)
0.3
材質
E-CU(電気銅)
表面処理
錫めっき
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)
180
圧着範囲(mm2)
0.08-10+16
適合
4角クリンプ
質量(g)
405
使用範囲(AWG)
28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷